| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1299036 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317020250000 EAN/GTIN: 4043952069905 |
| |
|
| | |
| DIN 431 Messing Form B Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G · einseitige Gewindeansenkung - Abmessung: BG 1/4 SW22 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00431.702· Normart DIN 431 Weitere Informationen: | | Gewinde: | G1/4 ? | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Form B | Ausführung: | Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G, B = einseitige Gewindeansenkung | Norm: | DIN 431 | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,2337* | € 1,6037* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 39,375* | € 56,54* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 48,405* | € 65,825* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 52,525* | € 67,105* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 53,015* | € 68,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7875* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|