Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerschraube DIN 186 FormB Vierkant 6-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerschraube DIN 186 FormB Vierkant 6-
Hammerschraube DIN 186 FormB Vierkant 6-
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1298125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1864020120060
EAN/GTIN:
     4043952059289
Suchbegriffe:
DIN 186
DIN 186 Hammerkopfschraube
DIN 186 Hammerschraube
Hammerkopfschraube DIN 186
DIN 186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant · mit langem Gewinde · mit Sechskantmutter - Abmessung: BM 12 x 60 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form Form B· Gruppencode 00186.402· Normart DIN 186· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Hammerschrauben mit Vierkant, B = mit langem Gewinde, Mu = mit Sechskantmutter
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø ds:
12 mm
Länge:
60 mm
Werkstoff:
Mu 4.6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
280
10
€ 4,30*
ab € 0,6804*
€ 1,0123*
7 Tage
280
10
€ 4,90*
ab € 0,745*
€ 1,025*
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,7004*
€ 1,066*
6 Tage
280
10
€ 5,99*
ab € 0,7706*
€ 1,0682*
3 Tage
196
10
€ 5,59*
ab € 0,7923*
€ 1,0923*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,066*
€ 1,26854
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,0309*
€ 1,22677
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9482*
€ 1,12836
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9031*
€ 1,07469
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8404*
€ 1,00008
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7004*
€ 0,83348
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.