| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1297895 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1289610100000 EAN/GTIN: 4043952056752 |
| |
|
| | |
| ~DIN 128 1.4310 Form A Federringe · gewölbt - Abmessung: A 10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 10mm· Form Form A· Gruppencode 00128.961· Normart DIN 128· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Ausführung: | Federringe, A = gewölbt | Norm: | DIN 128 | Werkstoff: | 1.431 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 137a Federscheibe, Federscheibe DIN 137 A, DIN 432, DIN 432 Sicherungsblech, Sicherungsblech DIN 432, Edelstahlscheibe DIN 128, Edelstahlscheibe DIN 128 A, Edelstahlscheibe DIN 128 B, Edelstahlscheiben DIN 128, Federring ohne Norm, reyher din 128 a vz 10, federring ohne norm, federring ohne norm a2, Federringe, Reyher, 8000155146 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0231* | € 0,0325* | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0252* | € 0,033* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0251* | € 0,0332* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0259* | € 0,0337* | | | | Lager 4757 | | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0234* | € 0,034* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|