| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1297746 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1279410060000 EAN/GTIN: 4043952054338 |
| |
|
| | |
| ~DIN 127 A 4 Form A Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 6mm· Form Form A· Gruppencode 00127.941· Normart DIN 127· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Ausführung: | Federringe, A = aufgebogen | Norm: | DIN 127 | Werkstoff: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0256* | € 0,0352* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0277* | € 0,0359* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0279* | € 0,0364* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0288* | € 0,0372* | | | | Lager 4757 | | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,026* | € 0,0372* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 37,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|