| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1297623 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1270020040000 EAN/GTIN: 4043952052297 |
| |
|
| | |
| ~DIN 127 Federstahl Form B Federringe · glatt - Abmessung: B 4 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 4mm· Form Form B· Gruppencode 00127.002· Normart DIN 127· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Ausführung: | Federringe, B = glatt | Norm: | DIN 127 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00214* | € 0,00342* | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,00244* | € 0,00356* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00295* | € 0,00455* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,00358* | € 0,00513* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,00376* | € 0,00541* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 3,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|