Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 A 14 Federstahl galv.v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring DIN 127 A 14 Federstahl galv.v
Federring DIN 127 A 14 Federstahl galv.v
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1297577
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1270110140000
EAN/GTIN:
     4043952052815
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Federring ohne Norm
~DIN 127 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 14 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 14mm· Form Form A· Gruppencode 00127.011· Normart DIN 127· Oberfläche galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = aufgebogen
Norm:
DIN 127
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: reyher din 127 form a vz 14, federring ohne norm, din 127 a, Federringe, Reyher, 8000154824
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1500
500
€ 4,30*
ab € 0,0352*
€ 0,0496*
7 Tage
1500
500
€ 4,90*
ab € 0,038*
€ 0,0505*
2 Tage
1050
500
€ 5,59*
ab € 0,0391*
€ 0,052*
Lager 4757
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0356*
€ 0,0525*
2 Tage
1000
500
€ 8,50*
ab € 0,0453*
€ 0,0596*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 26,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.