Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 A 8 Federstahl galv.ve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring DIN 127 A 8 Federstahl galv.ve
Federring DIN 127 A 8 Federstahl galv.ve
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1297572
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1270119080000
EAN/GTIN:
     4043952053027
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
~DIN 127 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 8 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 8mm· Form Form A· Gruppencode 00127.011· Normart DIN 127· Oberfläche galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = aufgebogen
Norm:
DIN 127
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0156*
€ 0,0253*
3 Tage
3027
100
€ 4,30*
ab € 0,0193*
€ 0,0299*
6 Tage
2400
100
€ 4,90*
ab € 0,0209*
€ 0,0305*
5 Tage
3400
100
€ 5,99*
ab € 0,0209*
€ 0,0308*
1 Tag
2380
100
€ 5,59*
ab € 0,0216*
€ 0,0313*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.