Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 A 6 Federstahl galv.ve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring DIN 127 A 6 Federstahl galv.ve
Federring DIN 127 A 6 Federstahl galv.ve
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1297568
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1270110060000
EAN/GTIN:
     4043952052761
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Federring ohne Norm
~DIN 127 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 6mm· Form Form A· Gruppencode 00127.011· Normart DIN 127· Oberfläche galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = aufgebogen
Norm:
DIN 127
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: reyher din 127 form a 16 federstahl, federring ohne norm, din 127 a, Federringe, Reyher, 8000154819
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17657
1000
€ 4,30*
ab € 0,00625*
€ 0,00919*
Lager 4757
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00634*
€ 0,00975*
8 Tage
12600
1000
€ 5,59*
ab € 0,00743*
€ 0,01027*
7 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,00774*
€ 0,01066*
2 Tage
1000
1000
€ 8,50*
ab € 0,00791*
€ 0,01093*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00975*
€ 0,0116
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00941*
€ 0,0112
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00869*
€ 0,01034
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00819*
€ 0,00975
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00766*
€ 0,00912
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00634*
€ 0,00754
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 9,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.