Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 A 4 Federstahl galv.ve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring DIN 127 A 4 Federstahl galv.ve
Federring DIN 127 A 4 Federstahl galv.ve
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1297567
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1270119040000
EAN/GTIN:
     4043952052983
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Federring ohne Norm
~DIN 127 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 4 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 4mm· Form Form A· Gruppencode 00127.011· Normart DIN 127· Oberfläche galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = aufgebogen
Norm:
DIN 127
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: reyher din 127 form a a4 4, federring ohne norm, din 127 a, Federringe, Reyher, 8000154841
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21171
1000
€ 4,30*
ab € 0,00284*
€ 0,00453*
5 Tage
13000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00304*
€ 0,00469*
1 Tag
13300
1000
€ 5,59*
ab € 0,00315*
€ 0,00484*
22 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,00344*
€ 0,00531*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,00486*
€ 0,00826*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,00826*
€ 0,00983
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0081*
€ 0,00964
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00779*
€ 0,00927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00764*
€ 0,00909
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00748*
€ 0,0089
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00661*
€ 0,00787
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00633*
€ 0,00753
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00583*
€ 0,00694
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00545*
€ 0,00649
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00486*
€ 0,00578
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 0,826* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.