| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1297030 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 977300040020 EAN/GTIN: 4043952043950 |
| |
|
| | |
| DIN 97 Messing galvanisch vernickelt Senk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 4 x 20 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Messing· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00097.730· Normart DIN 97 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Senk-Holzschrauben mit Schlitz | Schrauben-Ø: | 4 mm | Schraubenlänge: | 20 mm | Oberfläche: | galvanisch vernickelt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 97 Senkschraube, Holzschraube DIN 97, Schlitzschraube DIN 97, Senkkopfschraube DIN 97, Senkschraube DIN 97, din 97 ms 4x20, din 97, din 97 messing, Schrauben, Rückwandschrauben, Holzschrauben, Reyher, Spanplattenschraube, 8000154126 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0413* | € 0,0636* | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,051* | € 0,07* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0479* | € 0,0702* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0527* | € 0,0729* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0537* | € 0,0737* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 12,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|