| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1297000 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 977000055035 EAN/GTIN: 4043952043332 |
| |
|
| | |
| DIN 97 Messing Senk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 5,5 x 35 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Messing· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00097.700· Normart DIN 97 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Senk-Holzschrauben mit Schlitz | Schrauben-Ø: | 5,5 mm | Schraubenlänge: | 35 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 97 Senkschraube, Holzschraube DIN 97, Schlitzschraube DIN 97, Senkkopfschraube DIN 97, Senkschraube DIN 97, din 97 messing, din 97, Reyher, Spanplattenschraube, Rückwandschrauben, Schrauben, Holzschrauben, 8000154091 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,1243* | € 0,1799* | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,1446* | € 0,1985* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,16* | € 0,20* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,166* | € 0,2076* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,1706* | € 0,2106* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 35,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|