Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlit
Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlit
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1295729
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     854109080012
EAN/GTIN:
     4043952024119
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 12 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00085.410· Normart DIN 85
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 85
Werkstoff:
4.8
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, din 85 5x12, din 85, din 85 m8, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, 8000152869
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,055*
€ 0,0862*
9 Tage
3600
100
€ 4,90*
ab € 0,0768*
€ 0,1072*
3 Tage
3774
100
€ 4,30*
ab € 0,0755*
€ 0,1119*
5 Tage
5100
100
€ 5,99*
ab € 0,0815*
€ 0,1154*
1 Tag
3570
100
€ 5,59*
ab € 0,084*
€ 0,1175*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0862*
€ 0,10258
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0672*
€ 0,07997
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.