| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1295695 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 854109050008 EAN/GTIN: 4043952023853 |
| |
|
| | |
| DIN 85 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 8 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00085.410· Normart DIN 85 Weitere Informationen: | | Länge: | 8 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Flachkopfschrauben mit Schlitz | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 5 mm | Norm: | DIN 85 | Werkstoff: | 4.8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, DIN 85, DIN 85 Flachkopfschraube, DIN 85 Schlitzschraube, DIN 85 Schraube, DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, din 84 4.8 m 5 x 8 galv. verzinkt, din 84, din 84 m5, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben, Gewindeschrauben, Flachkopfschrauben, 8000152843 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0195* | € 0,0308* | | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0254* | € 0,0364* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0262* | € 0,0393* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0285* | € 0,0408* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0294* | € 0,0415* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 6,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|