| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1295672 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 854109030050 EAN/GTIN: 4043952023686 |
| |
|
| | |
| DIN 85 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 50 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00085.410· Normart DIN 85 Weitere Informationen: | | Länge: | 50 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Flachkopfschrauben mit Schlitz | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 3 mm | Norm: | DIN 85 | Werkstoff: | 4.8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, din 85 m3x50, din 85, din 85 m3, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Gewindeschrauben, Schrauben, Flachkopfschrauben, 8000152826 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,0187* | | | | Lager 4757 | | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0132* | € 0,0213* | | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0175* | € 0,0269* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0189* | € 0,0275* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0196* | € 0,028* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 4,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|