Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlit
Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlit
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1295670
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     854109030040
EAN/GTIN:
     4043952023662
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 40 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00085.410· Normart DIN 85
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 85
Werkstoff:
4.8
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, iso1580 m3x40, din 85, din 85 m3, Schrauben, Gewindeschrauben, Flachkopfschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, 8000152824
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0108*
€ 0,0176*
9 Tage
5000
200
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0186*
3 Tage
5000
200
€ 4,30*
ab € 0,0148*
€ 0,0228*
5 Tage
7000
200
€ 5,99*
ab € 0,0159*
€ 0,0233*
1 Tag
4900
200
€ 5,59*
ab € 0,0165*
€ 0,0239*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0139*
€ 0,01654
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0134*
€ 0,01595
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0108*
€ 0,01285
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 3,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.