Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 15
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 15
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1281780
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9318000160150
EAN/GTIN:
     4043952224380
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 150 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 150mm· Gruppencode 00931.800· Normart DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
325
25
€ 4,30*
ab € 0,568*
€ 0,8229*
6 Tage
450
25
€ 5,99*
ab € 0,6255*
€ 0,8516*
Lager 4757
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,5863*
€ 0,8692*
7 Tage
450
25
€ 7,99*
ab € 0,6543*
€ 0,8743*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,7806*
€ 1,0406*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8692*
€ 1,03435
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8366*
€ 0,99555
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7677*
€ 0,91356
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7252*
€ 0,86299
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6763*
€ 0,8048
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5863*
€ 0,6977
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 21,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.