Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7380-1 ISR M5x20-T25 010.9 galv.verz. 500St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1281618
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073801140050020
EAN/GTIN:
     4043952513750
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
~ISO 7380-1 010.9 ISR galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben · mit Innensechsrund - Abmessung: M 5 x 20 -T25 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07380.114 · Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben, ISR = Innensechsrund
Form:
ISR
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 7380
Werkstoff:
010.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380, Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 7380, Ähnlich ISO 7380, linsenkopfschraube torx, din en iso 7380, linsenkopfschraube m5, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0445*
€ 0,062*
1 Tag
5250
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0498*
€ 0,0651*
7 Tage
7500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,049*
€ 0,0659*
15 Tage
nicht lagernd
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0507*
€ 0,0663*
Lager 4757
6750
500
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0655*
€ 0,0854*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0655* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 42,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.