Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1640xB1680xH1090mm verz.In


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter L1640xB1680xH1090mm verz.In
Kippbehälter L1640xB1680xH1090mm verz.In
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1279149
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GU2000
EAN/GTIN:
     4052462002418
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter verzinkt 2m³
für extrem niedrige Füllhöhen · der Kippvorgang wird vom Fahrer ausgelöst ohne dass er den Sitz des Staplers verlassen muss ? der günstige Kippwinkel gewährleistet eine restlose Entleerung selbst bei zähflüssigem Füllmaterial ? serienmäßige Ausstattung beinhaltet Gabeltaschen für Stapler, eine Kette als Abrutschsicherung und eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auskippen · Zubehör gegen Aufpreis: 2-seitig zu öffnender Deckel, verzinkt, Lenk- und Bockrollen aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Muldenlänge: 1400mm· Muldenbreite: 1600mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 495/200/60mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
2,0 m³
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
268 kg
Farbe:
verzinkt
Gesamthöhe:
1090 mm
Gesamtbreite:
1680 mm
Gesamtlänge:
1640 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter bauer, Muldenbehälter, Muldenkipper, Kastenwagen, Spänebehälter, 9121443674
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.532,29*
€ 1.698,64*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.625,67*
€ 1.710,96*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.620,08*
€ 1.711,10*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.754,67*
€ 1.843,30*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.635,84*
€ 1.851,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.698,64*
€ 2.021,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.660,99*
€ 1.976,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.606,57*
€ 1.911,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.571,82*
€ 1.870,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.539,41*
€ 1.831,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.532,29*
€ 1.823,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
F. GU 2000
ab € 247,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.