Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tafelwand B1200xH1500mm klappbar fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tafelwand B1200xH1500mm klappbar fahrbar
tafelwand B1200xH1500mm klappbar fahrbar
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1278778
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1151303
EAN/GTIN:
     4013695051468
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
klappbar ? für Seminare, Schulungen und Meetings: doppelseitige Systemtafel B 1200 x H 1500 mm ? Tafel zusammengeklappt B 1200 x H 750 mm stufenlos höhenverstellbar ? bis maximale Aufstellhöhe von 2,10 m ? Rahmen aus eloxiertem Aluminium ? mit einklappbaren Standfüßen, sowie feststellbaren Laufrollen
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Filz
Farbe:
blau
Gesamthöhe:
2100 mm
Ausführung:
klappbar fahrbar
Präsentationsflächenhöhe:
1500 mm
Präsentationsflächenbreite:
1200 mm
Marke:
MAGNETOPLAN
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
€ 7,95*
ab € 272,74*
€ 318,35*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,94*
€ 318,37*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,27*
€ 318,40*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,53*
€ 325,74*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,17*
€ 350,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,40*
€ 378,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,98*
€ 365,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,73*
€ 328,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,18*
€ 320,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 263,63*
€ 313,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,27*
€ 306,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
MT880303
ab € 315,20*
Ähnlich
magnetoplan
1151301
ab € 257,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.