| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1257556 Herst.-Nr.: 510992 EAN/GTIN: 4048962104721 |
| |
|
| | |
| Das fischer Auspressgerät FIS DM S-L ist geeignet für das schnelle und ermüdungsfreie Auspressen der fischer Injektionsgroßkartuschen mit 585 ml.Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 1· Marketingclaim: Hochwertiges Auspressgerät für 2-Kammer-Großkartuschen, ermöglicht ein schnelles, ermüdungsfreies Arbeiten.· Profi / DIY: Profi· Top Features: Für 2-Kammer-Kartuschen bis 585 ml-Inhalt.· VDS-Zulassung: Ja· Vorteile: Die Auspressgeräte ermöglichen das einfache Auspressen von Injektionskartuschen von Hand. Die robuste Ausführung hält den harten Anforderungen auf der Baustelle stand und bietet dadurch eine lange Lebensdauer. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkupistole, Akkupistolen, Hand-Kartuschenpistole, Hand-Kartuschenpresse, Hand-Pistole, Handfugenpistole, Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, fischer akku-kartuschenpistole, akku-kartuschenpistole, Kartuschenpresse, Auspresspistolen, Presse, Kartuschenpistole, #NV |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 183,80* | € 239,08* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,20* | € 240,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 229,27* | € 281,59* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,08* | € 341,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|