Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul 1500 E-711 L leer f.Schieblehre u.Messwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1255482
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1402692
EAN/GTIN:
     4010886804261
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Aus schlagfestem ABS-Kunststoff · Öl- und säurebeständig · Für die Schubfachordnung in den GEDORE Werkzeugwagen und Rollwerkbänken mit variabler Schubfachunterteilung · Maße: B 157,5 x T 310 mm Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 310mm · Material: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) · Tiefe: 158mm · Höhe: 42mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Netto-Gewicht: 0,15kg
Weitere Informationen:
Marke:
GEDORE
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Werkzeugmodule
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 11,59*
€ 14,28*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,76*
€ 14,80*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 11,63*
€ 16,66*
4 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 11,94*
€ 16,69*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 11,65*
€ 16,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.