Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Wandhaken Ser 477 d:70mm, Türpuffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI Wandhaken Ser 477 d:70mm, Türpuffer
HEWI Wandhaken Ser 477 d:70mm, Türpuffer
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1245891
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.90.035 95
EAN/GTIN:
     4014884738801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
hewi wandhaken
HEWI Wandhaken der Serie 477 rechtwinklig gebogener · zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette und schwarzem Türpuffer · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 105 mm tief · Rosettendurchmesser 70 mm · aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle · Lieferung ohne Schrauben und Dübel.Weitere technische Eigenschaften:· Farb-Nr. 95
Weitere Informationen:
Oberfläche:
felsgrau
Ausführung:
felsgrau
Höhe:
70,0 mm
Marke:
HEWI
Material:
Polyamid
Ø:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: wandhaken, Kleiderhaken, Deckenhaken, Mantelhaken, Garderobenhaken, 8000284957
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,94*
€ 16,29*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,76*
€ 18,19*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 13,42*
€ 18,28*
€ 5,95*
ab € 13,89*
€ 18,89*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 13,9783*
€ 18,9783*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.