Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M5x 12 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG M5x 12 8.8
Sechskantschraube DIN 933 VG M5x 12 8.8
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1245675
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9338000050012
EAN/GTIN:
     4043952258248
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 5 x 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 12mm· Gruppencode 00933.800· Normart DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
5 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 5 x 12, din 933, din 933 8.8, DIN, Schrauben, Reyher, Schraube, Sechskantschrauben, 8000173148
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3500
500
€ 4,30*
ab € 0,00949*
€ 0,01438*
5 Tage
3500
500
€ 5,99*
ab € 0,0103*
€ 0,0148*
Lager 4757
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,00969*
€ 0,01519*
1 Tag
2450
500
€ 5,59*
ab € 0,0107*
€ 0,0152*
6 Tage
3500
500
€ 7,99*
ab € 0,0112*
€ 0,0158*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01519*
€ 0,01808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01355*
€ 0,01612
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01193*
€ 0,0142
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0114*
€ 0,01357
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00969*
€ 0,01153
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 7,595* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.