Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M1
Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M1
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1245212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9142000120020
EAN/GTIN:
     4043952196670
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze · mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00914.200
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 914
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h m12x1, din 914 45h, din 914, Gewindestift, Gewindestifte, Schrauben, Reyher, Schraube, 8000167513
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1100
100
€ 4,90*
ab € 0,0889*
€ 0,1233*
3 Tage
1214
100
€ 4,30*
ab € 0,0861*
€ 0,1267*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,087*
€ 0,1342*
5 Tage
1600
100
€ 5,99*
ab € 0,1003*
€ 0,1399*
7 Tage
1120
100
€ 5,59*
ab € 0,104*
€ 0,143*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1287*
€ 0,15315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.