| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1244525 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 79820140063038 EAN/GTIN: 4043952539859 |
| |
|
| | |
| DIN 7982 Stahl Form C-H galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 6,3 x 38 -H VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07982.014 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 250 Stück - S | Länge: | 38 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Senk-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = mit Spitze | Form: | Form C-H | Ø: | 6,3 mm | Norm: | DIN 7982 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Senkblechschraube, din 7982 c phillips, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 stahl, Blechschrauben, Kappenschrauben, Schrauben, Reyher, Schraube, 8000215829 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 250 | | € 4,30* | ab € 0,0344* | € 0,0508* | | | | | 5 Tage | | | 250 | | € 4,90* | ab € 0,0382* | € 0,0531* | | | | | 2 Tage | | | 250 | | € 5,59* | ab € 0,0382* | € 0,0534* | | | | Lager 4757 | | | | 250 | | € 4,95* | ab € 0,0349* | € 0,0539* | | | | | | 6 Tage | | | 250 | | € 5,99* | ab € 0,0437* | € 0,0611* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 13,475* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|