Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karabinerhaken LASSE Löwenkopf B5xH14cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karabinerhaken LASSE Löwenkopf B5xH14cm
Karabinerhaken LASSE Löwenkopf B5xH14cm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1241602
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     88710-81
EAN/GTIN:
     4030646123067
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
FHB LASSE Karabiner an LöwenkopfschlaufeWeitere technische Eigenschaften:· Eigenschaften an Löwenkopfschlaufe· Größe 5 x 14
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Breite:
5
Gewicht:
0,12 kg
Typenbezeichnung:
an Löwenkopfschlaufe
Marke:
FHB
Material:
Metall
Höhe:
14 cm
Weitere Suchbegriffe: karabiner, Zubehör Zunft, 8000035323
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.