Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Ø 160 mm 135 kg 135 x 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle Ø 160 mm 135 kg 135 x 110 mm
Bockrolle Ø 160 mm 135 kg 135 x 110 mm
Artikel-Nr.:
     4757-119368
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B55.161
EAN/GTIN:
     4021885058272
Suchbegriffe:
Bockrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
Gehäuse aus stabilem Stahlblech, verzinkt-chromatiert. Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. Vollgummireifen (schwarz). Rad mit Rollenlager und Nabenrohr im Rad. Stahlblechfelge mit Fadenschutz. Radachse verschraubt. Befestigung mit Anschraubplatte.
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, bockrolle 160 mm vollgummi stahlfelge, möbelrolle, transportgeräte-rolle vollgummi, BS, BOCKROLLE, L410.B55.161, 4.02E+12, 32380070, 119368, 3000275318, 275318, WG116668, 31BVDJ160P06
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
13
1
€ 4,95*
ab € 6,11*
€ 8,54*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 6,38*
€ 8,58*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 8,73*
1
€ 5,00*
ab € 7,13*
€ 9,43*
1
€ 5,90*
ab € 6,83*
€ 9,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B55.160
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.