Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düsenbürste L.320mm D.6mm 0,08mm VA gewe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Düsenbürste L.320mm D.6mm 0,08mm VA gewe
Düsenbürste L.320mm D.6mm 0,08mm VA gewe
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1188856
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     3816306
EAN/GTIN:
     4013349122926
Suchbegriffe:
Düsenbürste
osborn düsenbürsten
düsenbürste
düsenbürste 6mm
ideal zum Reinigen von schwer zugänglichen Stellen wie Düsen, Glasflaschen, Schläuchen, Rohren, Bohrlöchern und Innenflächen · auch zum Reinigen, Entstauben, Entgraten und Entlacken geeignet · mit zweifacher Drahtseele und Öse
Weitere Informationen:
Material:
VA gewellt
Ausführung:
mit Öse
Ø:
6 mm
Länge:
320 mm
Drahtstärke:
0,08 mm
Besatzlänge:
100 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: Kehlnahtbürste, Feinkratzbürste, Handbürste, Zündkerzenbürste, Drahtbürsten, 4000841319
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 6,07*
€ 8,40*
1 Tag
22
1
€ 6,95*
ab € 6,18*
€ 8,44*
1 Tag
22
10
Frei Haus
ab € 6,18*
€ 8,46*
1
€ 7,95*
ab € 7,18*
€ 10,20*
Lager 4757
22
1
€ 4,95*
ab € 8,43*
€ 12,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003816504
ab € 6,96*
Ähnlich
Osborn
0003816204
ab € 3,65*
Ähnlich
Osborn
0003816304
ab € 6,06*
Ähnlich
Osborn
0003816310
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.