Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düsenbürste L.300mm D.4mm 0,06mm VA gewe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Düsenbürste L.300mm D.4mm 0,06mm VA gewe
Düsenbürste L.300mm D.4mm 0,06mm VA gewe
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1188855
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     3816304
EAN/GTIN:
     4013349339751
Suchbegriffe:
Düsenbürste
osborn düsenbürsten
düsenbürste
düsenbürste 4mm
ideal zum Reinigen von schwer zugänglichen Stellen wie Düsen, Glasflaschen, Schläuchen, Rohren, Bohrlöchern und Innenflächen · auch zum Reinigen, Entstauben, Entgraten und Entlacken geeignet · mit zweifacher Drahtseele und Öse
Weitere Informationen:
Material:
VA gewellt
Ausführung:
mit Öse
Ø:
4 mm
Länge:
300 mm
Drahtstärke:
0,06 mm
Besatzlänge:
100 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: Zündkerzenbürste, Handbürste, Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Kehlnahtbürste, 4000841289
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 6,06*
€ 8,43*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,17*
€ 8,47*
26 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 8,47*
1
€ 7,95*
ab € 7,16*
€ 10,23*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,42*
€ 12,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003816510
ab € 3,73*
Ähnlich
Osborn
0003816512
ab € 3,74*
Ähnlich
Osborn
0002816515
ab € 3,92*
Ähnlich
Osborn
0002816215
ab € 3,42*
Ähnlich
Osborn
0002816520
ab € 3,80*
Ähnlich
Osborn
0002816220
ab € 3,45*
Ähnlich
Osborn
0002816225
ab € 3,56*
Ähnlich
Osborn
0003816504
ab € 6,96*
Ähnlich
Osborn
0003816204
ab € 3,65*
Ähnlich
Osborn
0003816508
ab € 3,99*
Ähnlich
Osborn
0002816525
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.