Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düsenbürste L.300mm D.15mm 0,15mm MS Bes


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Düsenbürste L.300mm D.15mm 0,15mm MS Bes
Düsenbürste L.300mm D.15mm 0,15mm MS Bes
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1188849
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2816515
EAN/GTIN:
     4013349115577
Suchbegriffe:
Düsenbürste
düsenbürste osborn messing
düsenbürste messing
osborn düsenbürsten
ideal zum Reinigen von schwer zugänglichen Stellen wie Düsen, Glasflaschen, Schläuchen, Rohren, Bohrlöchern und Innenflächen · auch zum Reinigen, Entstauben, Entgraten und Entlacken geeignet · mit zweifacher Drahtseele und Öse
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Ausführung:
mit Öse
Ø:
15 mm
Länge:
300 mm
Drahtstärke:
0,15 mm
Besatzlänge:
100 mm
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Handbürste, Drahtbürsten, Kehlnahtbürste, Zündkerzenbürste, Feinkratzbürste, 4000841277
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
68
1
€ 6,95*
ab € 3,93*
€ 5,52*
2 Tage
68
15
Frei Haus
ab € 3,92*
€ 5,64*
4 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 4,18*
€ 5,97*
1
€ 7,95*
ab € 4,49*
€ 6,49*
Lager 4757
68
1
€ 4,95*
ab € 5,36*
€ 8,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003816510
ab € 3,73*
Ähnlich
Osborn
0003816512
ab € 3,74*
Ähnlich
Osborn
0002816215
ab € 3,43*
Ähnlich
Osborn
0002816520
ab € 3,80*
Ähnlich
Osborn
0002816220
ab € 3,45*
Ähnlich
Osborn
0002816225
ab € 3,55*
Ähnlich
Osborn
0003816504
ab € 6,95*
Ähnlich
Osborn
0003816204
ab € 3,65*
Ähnlich
Osborn
0003816508
ab € 3,99*
Ähnlich
Osborn
0002816525
ab € 4,32*
Ähnlich
Osborn
0003816304
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.