Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düsenbürste L.300mm D.10mm 0,15mm MS Bes


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Düsenbürste L.300mm D.10mm 0,15mm MS Bes
Düsenbürste L.300mm D.10mm 0,15mm MS Bes
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1188847
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     3816510
EAN/GTIN:
     4013349123053
Suchbegriffe:
Düsenbürste
düsenbürste osborn messing
düsenbürste messing
osborn düsenbürsten
ideal zum Reinigen von schwer zugänglichen Stellen wie Düsen, Glasflaschen, Schläuchen, Rohren, Bohrlöchern und Innenflächen · auch zum Reinigen, Entstauben, Entgraten und Entlacken geeignet · mit zweifacher Drahtseele und Öse
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Ausführung:
mit Öse
Ø:
10 mm
Länge:
300 mm
Drahtstärke:
0,15 mm
Besatzlänge:
100 mm
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Drahtbürsten, Kehlnahtbürste, Zündkerzenbürste, Feinkratzbürste, Handbürste, 4000841273
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 6,95*
ab € 3,74*
€ 5,23*
1 Tag
20
15
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 5,37*
3 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 3,77*
€ 5,38*
1
€ 7,95*
ab € 4,48*
€ 6,50*
Lager 4757
19
1
€ 4,95*
ab € 5,31*
€ 8,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003816512
ab € 3,74*
Ähnlich
Osborn
0002816515
ab € 3,92*
Ähnlich
Osborn
0002816215
ab € 3,42*
Ähnlich
Osborn
0002816520
ab € 3,80*
Ähnlich
Osborn
0002816220
ab € 3,45*
Ähnlich
Osborn
0002816225
ab € 3,56*
Ähnlich
Osborn
0003816504
ab € 6,96*
Ähnlich
Osborn
0003816204
ab € 3,65*
Ähnlich
Osborn
0003816508
ab € 3,99*
Ähnlich
Osborn
0002816525
ab € 4,32*
Ähnlich
Osborn
0003816304
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.