Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düsenbürste L.320mm D.6mm 0,12mm MS Besa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Düsenbürste L.320mm D.6mm 0,12mm MS Besa
Düsenbürste L.320mm D.6mm 0,12mm MS Besa
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1188845
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     3816506
EAN/GTIN:
     4013349123022
Suchbegriffe:
Düsenbürste
düsenbürste osborn messing
düsenbürste messing
osborn düsenbürsten
ideal zum Reinigen von schwer zugänglichen Stellen wie Düsen, Glasflaschen, Schläuchen, Rohren, Bohrlöchern und Innenflächen · auch zum Reinigen, Entstauben, Entgraten und Entlacken geeignet · mit zweifacher Drahtseele und Öse
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Ausführung:
mit Öse
Ø:
6 mm
Länge:
320 mm
Drahtstärke:
0,12 mm
Besatzlänge:
100 mm
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Kehlnahtbürste, Handbürste, Zündkerzenbürste, 4000841271
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 4,08*
€ 5,87*
2 Tage
30
1
€ 6,95*
ab € 4,18*
€ 5,89*
2 Tage
30
15
Frei Haus
ab € 4,17*
€ 5,99*
1
€ 7,95*
ab € 4,56*
€ 6,64*
Lager 4757
28
1
€ 4,95*
ab € 5,47*
€ 8,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003816504
ab € 6,96*
Ähnlich
Osborn
0003816204
ab € 3,65*
Ähnlich
Osborn
0003816505
ab € 3,90*
Ähnlich
Osborn
0003816304
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.