Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband DIN EN 1492-1 L.3m gelb Tragf.e


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hebeband DIN EN 1492-1 L.3m gelb Tragf.e
Hebeband DIN EN 1492-1 L.3m gelb Tragf.e
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1186938
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448747390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Polyester · zweilagig · Form B2 · Sicherheitsfaktor 7 · verstärkte Schlaufe · Farbkodierung der TragfähigkeitWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
3000 kg
Tragfähigkeit U-Form:
6000 kg
Farbe:
gelb
Länge:
3 m
Bandbreite:
90 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband gelb, hebeband, hebeband 3meter, Hebegurte, Hebebänder, 4000365122
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
107
1
€ 4,95*
ab € 10,93*
€ 15,37*
3 Tage
80
1
€ 5,99*
ab € 11,32*
€ 15,45*
1 Tag
77
1
€ 5,59*
ab € 12,70*
€ 17,12*
3 Tage
107
1
€ 4,99*
ab € 13,73*
€ 18,41*
5 Tage
107
1
€ 5,99*
ab € 13,90*
€ 18,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365118
ab € 5,36*
Ähnlich
PROMAT
4000365119
ab € 7,10*
Ähnlich
PROMAT
4000365117
ab € 4,71*
Ähnlich
PROMAT
4000365123
ab € 12,66*
Ähnlich
PROMAT
4000365120
ab € 8,88*
Ähnlich
PROMAT
4000365124
ab € 17,94*
Ähnlich
PROMAT
4000365121
ab € 11,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.