Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühkleber wiederlösbar transp.400 ml S


Menge:  Box  
Produktinformationen
Sprühkleber wiederlösbar transp.400 ml S
Sprühkleber wiederlösbar transp.400 ml S
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1186746
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448757825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprühkleber
sprühkleber promat 400 ml
sprühkleber
sprühkleber 400ml
mehrfach positionier- und korrigierbarer Sprühkleber · für Verklebungen im Temperaturbereich bis max. +50 °C · zur Herstellung wieder lösbarer Verbindungen von Stoffen, Fotos, Papier, Pappe, Karton, Glas, Keramik, viele Kunststoffe, Holz, Blech und bedingt Polystyrolschaum, teilweise mit sich selbst und untereinander · lösemittelhaltig · nicht geeignet für Weich-PVC und weichmacherhaltige Materialien, wie z. B. Kunstleder · im Vorfeld auf Eignung und Verträglichkeit testenWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Weitere Suchbegriffe: Kontaktkleber, Kleber, Klebstoffe, Klebstoff, 4000353431
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,91008*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 12 Stück (ab € 6,57584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 111,59004*
€ 132,79215
pro Box
ab 2 Boxen
€ 106,88004*
€ 127,18725
pro Box
ab 5 Boxen
€ 100,58004*
€ 119,69025
pro Box
ab 10 Boxen
€ 98,43*
€ 117,1317
pro Box
ab 20 Boxen
€ 95,20008*
€ 113,2881
pro Box
ab 500 Boxen
€ 78,91008*
€ 93,903
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.