Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer D.14mm HSS Schnitt-T.30mm Wel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kernbohrer D.14mm HSS Schnitt-T.30mm Wel
Kernbohrer D.14mm HSS Schnitt-T.30mm Wel
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-116314
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     108214
EAN/GTIN:
     4007140057723
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer ruko ø14
kernbohrer
Kernbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Geeignet für Stahl (wie z.B. T-Träger, großforma­tige Bleche), Stahlguß, Bunt- und Leichtmetalle.Weitere technische Eigenschaften:· Schaftausführung: Weldon
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
14 mm
Ø Weldonschaft:
19 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Anzahl Zähne:
4
Marke:
RUKO
Schneidstoff:
HSS
Schnitttiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: kernbohrer 14mm, Bohrwerkzeug, Stahlbohrer, Bohrer, Metallbohrer, 4000602293
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
254
1
€ 4,95*
ab € 9,66*
€ 14,82*
1
€ 5,00*
ab € 10,91*
€ 15,10*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,87*
€ 16,39*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,74*
€ 17,74*
1
€ 4,00*
ab € 12,84*
€ 18,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.