Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden B450xT170xH105/30mm lichtgra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablageboden B450xT170xH105/30mm lichtgra
Ablageboden B450xT170xH105/30mm lichtgra
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-114799
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14014034
EAN/GTIN:
     4049751011275
Suchbegriffe:
Ablagekasten Lochplatten
Lochplattenablagekasten
Ablageplatte Lochplatten
Ablageplatte Lochplattensystem
lichtgrau · passend für LochplattensystemeWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Lochplatten· Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Marke:
BOTT
Tiefe:
170 mm
Höhe:
105/30 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, bott lochplatte ral 7035, lochplatte, bott lochplatte, Ablageboden, Ablageböden, Ablageboden für Lochplattenwände, Ablageböden für Lochplattenwände, Lochplattenzubehör, 9000429043
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 20,61*
€ 26,60*
2 Tage
8
1
€ 5,50*
ab € 20,81*
€ 26,73*
5 Tage
7
1
€ 8,90*
ab € 21,707*
€ 27,887*
2 Tage
8
3
Frei Haus
ab € 20,90*
€ 28,83*
Lager 4757
7
1
€ 4,95*
ab € 25,22*
€ 35,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.