| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1100227 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448716921 |
| | |
|
| | |
| Kartuschenpressen für den Profi · mit aktivierbarer Nachlaufstopp-Funktion und integriertem Dosierspitzen-Schneidmesser – die Dosierspitze wird beim Schneidvorgang nicht zusammengedrückt · Übersetzungsverhältnis 19:1 · Schub- und Antriebsteile mit korrosionsgeschützter Speziallegierung · Griff und Abzug gummiert · mit Leiterhaken · für alle genormten Kartuschen (310 ml)Weitere technische Eigenschaften:· Übersetzung: 19:1· Farbe: blau/schwarz· Ausführung: drehbar, Schneidmesser· geeignet für: alle genormten Kartuschen (310 ml) Weitere Informationen: | | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, hand-kartuschenpistole 310ml, hand kartuschenpistole, hand-kartuschenpistole promat, Presse, Handdruckpistole, Handpressen, 1K, 1K-Kartuschenpressen, Dosierpistolen, Kartuschenpistolen, Kartuschenpressen, 4000356222 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,12* | € 40,82* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 35,26* | € 47,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|