Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1100041 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448716860 |
| |
|
| | |
| B2 nach DIN 4102 Teil 1 · einkomponentiger, gebrauchsfertiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum mit sehr guter Wärmedämmung und hervorragendem Füllvolumen · zum Ausschäumen von Hohlräumen sowie zum Dämmen und Isolieren von Fenster- und Türrahmen, Fensterbänken · haftet auf fast allen Untergründen außer PE, PP, PTFE, Silikon · beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben, Chemikalien, Öl und Benzin · alterungsbeständig · nicht UV-beständig · nicht geeignet zum dauerhaften Einsatz unter Wasser · Schaumausbeute: 500 ml Dose bis zu 25 Liter / 750 ml Dose bis zu 37 Liter · Temperaturbeständigkeit: -40 ºC bis +90 ºC · Verarbeitungstemperatur: Haftfläche und Umgebung +5 ºC bis +35 ºC / Dose +5 °C bis +30 °C · silikonfreiWeitere technische Eigenschaften:· Haltbarkeit: 12 Monate· Farbe: champagner· Chemische Basis: Polyurethan· Verarbeitungstemperatur: +5 bis+35°C· Temperaturbereich: -40 bis +90°C· Gebinde: Dose Weitere Informationen: | | Inhalt: | 750 ml | Baustoffklasse: | B2 | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Schaumausbeute: | bis zu 37 l | Lieferung: | mit Einweghandschuhen |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bauschaum 750 ml, bauschaum, Fensterschaum, Polyurethanschäume, PU-Montageschäume, PUR-Montageschaum, PU-Schaum, PUR-Schaum, 1K-Montageschäume, PU-Montageschaum, Montageschäume, 4000340021 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,00* | € 6,40* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,03* | € 6,42* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 5,10* | € 6,50* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 5,478* | € 6,948* | | | | Lager 4757 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,07* | € 8,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 101,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|