| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1100009 Herst.-Nr.: 04344-00000-00 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| für flache und randscharfe Farb-und Lackkanten · die Kombination aus dem dünnen „Washi“ Träger und der Klebmasse ermöglicht eine leichte und rückstandsfreie Wiederaufnahme nach 3 Monaten im Innen- und 4 Wochen im Außenbereich · auf unterschiedlichsten Oberflächen im Innen und Außenbereich einzusetzen, wie z. B. Aluminium, HPVC und Holz · für viele Abklebearbeiten bei Maler- und Lackieranwendungen · neben den gängigen Farb- und Lacksystemen auch für lösemittelreduzierte Lacke und Lasuren, als auch für Silicat- und Kalkfarben einzusetzenWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: hellbeige· Gesamtdicke: 0,09mm· Reißkraft: 30N/cm· Klebkraft: 1,7N/cm Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Länge: | 50 m | Oberfläche: | glatt | Marke: | TESA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |