Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschieber 450 mm MET mit Stieltülle


Menge:  Box  
Produktinformationen
Wasserschieber 450 mm MET mit Stieltülle
Wasserschieber 450 mm MET mit Stieltülle
Artikel-Nr.:
     4757-109169
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014248001459
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher
Mit Metallrücken, doppeltem Moosgummistreifen, Metallstielhalter und Stieltülle Ø 24 mm.
Weitere Suchbegriffe: Wasserschieber, wasserschieber 45cm doppelter moosgummistreifen, bodenabzieher doppellippe, bodenabzieher 45cm, WASSERSCHIEBER, METALL, 45, 4.01E+12, QEV111AA5HFD, 755301, 112883, 124055, 9000470177, 10805-041, Z017442, 109169, M0973960, 269000, 1326.4, FLIESENWISCHER, 4.00E+12, HK9000470177, 4.02E+12, NORDWEST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 2,264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 36,08*
€ 42,9352
pro Box
ab 2 Boxen
€ 35,36*
€ 42,0784
pro Box
ab 5 Boxen
€ 33,98*
€ 40,4362
pro Box
ab 10 Boxen
€ 32,50*
€ 38,675
pro Box
ab 20 Boxen
€ 31,07*
€ 36,9733
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 22,64*
€ 26,9416
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.