Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35 Spannu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35 Spannu
Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35 Spannu
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1087862
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019C5001
EAN/GTIN:
     3165140709002
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35 · Leistungsstark und vielseitig für professionelle Anwendungen · Leistungsstarker Motor mit hoher Drehzahl (bis zu 35.000 min-1) für schnellen Arbeitsfortschritt · Vielfältige professionelle Anwendungsmöglichkeiten wie Schneiden · Schleifen · Fräsen · Polieren und Bohren · besonders an schwer zugänglichen Stellen · Komfortables Arbeiten durch kompakte Bauform · ergonomisches Design und integriertem LED-Licht · 5 x Trennscheibe · 32 mm · Zubehör Box · Aufspanndorn (2 610 927 731) · Gehäuseaufsatz (1 619 P11 344) · Schlüssel (2 610 930 692) · Spannzange (1 619 P11 363) · 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) · Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3) · L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) · 1/2 L-BOXX-Einlage für Akku und Ladegerät (1 600 A00 2WV) · 1/2 L-BOXX-Einlage für Werkzeug (1 600 A00 2WY)Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,62kg· prüfpflichtig: ja· Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 350 x 443 x 119mm
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12 V
Leerlaufdrehzahl:
5000 min-¹
Marke:
BOSCH
Lieferumfang:
Zubehör Box, Aufspanndorn, Gehäuseaufsatz, Schlüssel, Spannzange, 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional, L-BOXX 102, 1/2 L-BOXX-Einlage für Akku und Ladegerät, 1/2 L-BOXX-Einlage für Werkzeug
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
42
Frei Haus
ab € 158,40*
€ 184,80*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 158,59*
€ 184,81*
€ 4,90*
ab € 160,35*
€ 189,77*
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 163,18*
€ 190,73*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,25*
€ 250,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,62*
€ 298,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,17*
€ 284,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,22*
€ 258,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,46*
€ 249,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 202,70*
€ 241,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,25*
€ 235,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019C5000
ab € 76,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.