Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Endstück L800xB70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzbodenbelag Endstück L800xB70
Arbeitsplatzbodenbelag Endstück L800xB70
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1086577
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CL010001
EAN/GTIN:
     5060087951690
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
B 700 x L 800 mm · strapazierfähige Ergonomiematte aus Nitril-Gummi mit griffiger Tränenblechoberfläche · gute Resistenz gegen Öle und Fette · Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +70 °C · Mattenstärke 12,5 mm
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Länge:
800 mm
Oberfläche:
Tränenblech
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Endstück
Material:
NBR-Gummi
Marke:
COMFORT-LOK
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Industrierost, arbeitsplatz-bodenbelag schwarz naturkautschuk, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, Fußbodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, 9149455284
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,48*
€ 42,27*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 33,68*
€ 42,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 33,81*
€ 43,00*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,30*
€ 43,58*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,50*
€ 71,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
CL010004
ab € 34,15*
Ähnlich
Coba Plastics
CL010002
ab € 34,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.