| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1086575 Herst.-Nr.: CL010004 EAN/GTIN: 5060087951676 |
| |
|
| | |
| B 700 x L 800 mm · strapazierfähige Ergonomiematte aus Nitril-Gummi mit griffiger Tränenblechoberfläche · gute Resistenz gegen Öle und Fette · Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +70 °C · Mattenstärke 12,5 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 700 mm | Länge: | 800 mm | Oberfläche: | Tränenblech | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Fertigmatte | Material: | NBR-Gummi | Marke: | COMFORT-LOK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Industrierost, anti-ermuedungsmatte schwarz, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte nitril, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, Fußbodenbelag, 9149455282 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 34,15* | € 44,51* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,29* | € 44,69* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 35,83* | € 48,58* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,85* | € 48,80* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 52,33* | € 73,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|