Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergsteigerhaken BS40 L107xB57xD10ca.mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bergsteigerhaken BS40 L107xB57xD10ca.mm
Bergsteigerhaken BS40 L107xB57xD10ca.mm
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1084326
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     52528
EAN/GTIN:
     4260015712541
Suchbegriffe:
Bergsteigerhaken
PSA gegen Absturz
Verbindungselement
EN362 Kl. B
Bergsteigerhaken BS 40 · Stahl · 22kN · mit Autolock-Verschluß · Öffnungsweite: 20 mm · EN 362 · Klasse BWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Norm: EN 362 KL. B· prüfpflichtig: ja· Größe: 107 x 57 mm
Weitere Informationen:
Öffnungsweite:
20 mm
Länge ca.:
107 mm
Breite ca.:
57 mm
Marke:
MAS
Ø ca.:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsmittel, 8000029474
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,32*
€ 12,16*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,76*
€ 13,50*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 9,44*
€ 13,58*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.