Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handrohrbiegersatz 1100-278801 3-18 mm in L-BOXX 136 GED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1077902
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2963515
EAN/GTIN:
     4017981012447
Suchbegriffe:
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
rohrbiegegerät gedore
Abmessungen von 3 bis 18 mm Ø bis 180° · Einsatzbereiche: Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394) · Hydraulikrohre EN 10305-1 (DIN 2391) mit Wandstärken von 0,75 - 2,0 mm · Mehrschichtverbundrohre bis 16 mm · Biegefähige Edelstahlrohre mit Wandstärken von 1,0 - 1,5 mm · Mit 10 Biegeformen aus hochfestem Aluminium für Rohre mit Ø 3-4 · 5 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 15 · 16 und 18 mm · Zum Einspannen im Schraubstock · In den Größen bis 10 mm auch als Biegezange einsetzbar · In den Größen ab 12 mm auch stationär in Verbindung mit Untergestell No. 268500 einsetzbar · Mit Rohrabschneider No. 2180 3 · In GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L · Maße: B 442 x T 357 x H 151 mm Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 1 · Gewicht: 8,72kg · Gesamtbreite: 442mm · Gesamthöhe: 151mm · Gesamtlänge: 357mm
Weitere Informationen:
Marke:
GEDORE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rohrbiegegerät, Biegegeräte, Handbiegegeräte, Handrohrbieger, Handrohrbiegersatz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 717,84*
€ 815,63*
€ 4,90*
ab € 732,43*
€ 815,64*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 736,32*
€ 820,20*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 736,74*
€ 822,16*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 739,59*
€ 822,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,16*
€ 978,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,71*
€ 969,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,79*
€ 932,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,47*
€ 909,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,59*
€ 880,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2823691
ab € 55,98*
Sonstiges
Gedore
8758800
ab € 3,52*
Sonstiges
Gedore
2964066
ab € 44,98*
Sonstiges
Gedore
1576798
ab € 16,55*
Sonstiges
Gedore
2963361
ab € 14,86*
Sonstiges
Gedore
1576801
ab € 14,86*
Sonstiges
Gedore
1576828
ab € 17,93*
Sonstiges
Gedore
1576836
ab € 18,82*
Sonstiges
Gedore
2293625
ab € 68,09*
Sonstiges
Gedore
2293641
ab € 37,52*
Sonstiges
Gedore
1576852
ab € 22,39*
Sonstiges
Gedore
1576879
ab € 21,71*
Sonstiges
Gedore
1576887
ab € 26,30*
Sonstiges
Gedore
1576895
ab € 26,09*
Sonstiges
Gedore
1576909
ab € 26,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.