Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 975 M10x 1000mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange DIN 975 M10x 1000mm Stahl
Gewindestange DIN 975 M10x 1000mm Stahl
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-104685
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9750100100000
EAN/GTIN:
     4043952340752
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
~DIN 975 Stahl galvanisch verzinkt Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 10 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00975.010· Normart DIN 975
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
10 mm
Typ:
Gewindestangen, Länge 1000 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 976 m10x1000, din 976, din 976 m10, Ankerstangen, Gewindestift, Gewindestangen, Reyher, 8000180815
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 0,7225*
€ 1,0125*
Lager 4757
9,983
1
€ 4,95*
ab € 0,67*
€ 1,10*
3 Tage
254
1
€ 4,30*
ab € 0,6795*
€ 1,1007*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,9189*
€ 1,3889*
1 Tag
4
1
€ 8,50*
ab € 1,07*
€ 1,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.