| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-103855 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5710100080080 EAN/GTIN: 4043952105702 |
| |
|
| | |
| DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 8 x 80 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00571.010· Normart DIN 571 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sechskant-Holzschrauben | Schrauben-Ø: | 8 mm | Schraubenlänge: | 80 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Holzschraube ähnlich DIN 571, Schraube ähnlich DIN 571, Sechskantschraube ähnlich DIN 571, Sechskant-Holzschraube, Sechskantholzschraube, reyher din 571 vz 8x80, sechskant holzschraube, sechskant-holzschraube 8x80, Schrauben, Holzschrauben, Reyher, Spanplattenschraube, Rückwandschrauben, 8000158824 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0381* | € 0,0557* | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0404* | € 0,0624* | | | | | 25 Tage | | | 200 | | € 6,99* | ab € 0,0498* | € 0,0717* | | | | Lager 4757 | | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0461* | € 0,0737* | | | | | | 12 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,055* | € 0,0796* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 14,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|