Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularschraubstock Stand.Art.1 Backen-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modularschraubstock Stand.Art.1 Backen-B
Modularschraubstock Stand.Art.1 Backen-B
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1016676
Herst.-Nr.:
     953.03.20000
EAN/GTIN:
     4030456390659
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
NC-Kompaktspanner-Niederbacke
mit Niederzugbacken · Maschinenschraubstock · einfache mechanische Betätigung · leichtes Einstellen der Spannweite · einsatzgehärtet HRC 60 · Parallelität 0,02 mm · Backen werden mit 2 Schrauben befestigt
Weitere Informationen:
Backenbreite:
150 mm
Spannweite:
200 mm
Backenhöhe:
50 mm
Spannkraft:
30 kN
Gesamtlänge:
420 mm
Gewicht:
25,5 kg
Modell:
Standard Art. 1
Marke:
GERARDI
Weitere Suchbegriffe: maschinenschraubstock spannweite 200 mm, maschinen schraubstock, werner wilke zerspanungstechnik maschinenschraubstock, Präzisionsmodularschraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke, Schraubstöcke (Modular-), Maschinenschraubstöcke (Modular-), Modularschraubstock, Modularschraubstöcke, 4124410128
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 838,42*
€ 1.006,20*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 933,54*
€ 1.010,34*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 934,79*
€ 1.013,20*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,20*
€ 1.197,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 945,98*
€ 1.125,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,68*
€ 1.070,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,51*
€ 1.034,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 841,46*
€ 1.001,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,42*
€ 997,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.