| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1003322 Herst.-Nr.: 10640 EAN/GTIN: 4031549106409 |
| |
|
| | |
| für Innen- und Außenarbeiten an Fassaden und Decken · einsetzbar als Arbeitsgerüst · auf engstem Raum einsetzbar, schneller Auf- und Abbau · kompakte Bauweise bei hoher Belastung · rutschsicher durch Gummifüße · zusammenklappbar · Gewicht 8 kg · Breite 0,8 m · Höhe 0,9 m · lackiert Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 700 kg | Gewicht: | 8 | Verstellbereich: | 52-90 cm | Breite: | 80 | Marke: | MÜBA | Höhe: | 91 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 52,95* | ab € 32,15* | € 40,21* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 35,47* | € 48,67* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 35,99* | ab € 39,82* | € 49,19* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 45,32* | € 55,39* | | | | | | | | 1 | | € 75,00* | ab € 45,45* | € 55,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|