Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 U-Scheiben 17,0mm, A2 100 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 U-Scheiben 17,0mm, A2 100 Stk.
DIN 125 U-Scheiben 17,0mm, A2 100 Stk.
Artikel-Nr.:
     475-31217K
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     31217K
EAN/GTIN:
     4045424314360
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Scheiben DIN 125
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Innendurchmesser:
17 mm
Form:
A
Gewindedurchmesser:
M16
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, din 125/a2 17, din 125, din 125 form a, U-Scheiben, Unterlegscheiben, Scheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2397*
€ 0,28524
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2248*
€ 0,26751
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2148*
€ 0,25561
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
31221K
ab € 0,2428*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
3124K
ab € 0,00609*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.